Etusivu

LEGRAND - Asennustarvike - 45mm As.kalustekiinn. ABS MUS

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Asennustarvike - 45mm As.kalustekiinn. ABS MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Seinäkanavan syvyys - 50 mm

  • Malli / Tyyppi - kanavaliitoksen kattaminen

  • Muoto - symmetrinen

  • Väri - musta

  • Kiinnitystapa - napsautettava

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245060757861

Sähkönumero

1473719

Toimittajan tuotenumero

LG-075786

Tukkuerä

100

Seinäkanavan syvyys:

50 mm

Malli / Tyyppi:

kanavaliitoksen kattaminen

Muoto:

symmetrinen

Väri:

musta

Kiinnitystapa:

napsautettava

Kannen leveys:

45 mm

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

ABS

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero:

9017

Kalusteiden lukituspalat 45 mm:n asennusaukkoon Mosaic -asennuskalusteille joissa ei ole valmiina Soluclip-ominaisuutta. Käytetään pareittain.