Etusivu

LEGRAND - Asennustarvike - 50 mm Välihylly ABS HAR

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Asennustarvike - 50 mm Välihylly ABS HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - yksiosainen

  • Soveltuu kanavasyvyyteen - 50 mm

  • Pituus - 2000 mm

  • Kiinnitystapa - napsautettava

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 32 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245066380087

Sähkönumero

1473720

Toimittajan tuotenumero

LG-638008

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

yksiosainen

Soveltuu kanavasyvyyteen:

50 mm

Pituus:

2000 mm

Kiinnitystapa:

napsautettava

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

ei

Materiaalin laatu:

PVC

Antibakteerinen käsittely:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Iskunkestävyysluokka:

muu

Väri:

valkoinen

Välihylly DLP-S 80x50 ja 100x50 johtokanavamalleihin. Käytetään häiriöherkkien kaapeleiden erottamiseen syöttökaapeleista.