LEGRAND - Asennustarvike Incara - Electr'On pöytäkiinn. MUS
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - kiristin
Kiinnitystapa rakennepuoli - muu
Laipan paksuus - 10...40 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414972242127
Sähkönumero
1473591
Toimittajan tuotenumero
LG-654938
Tukkuerä
1
Kiinnitystapa:
kiristin
Kiinnitystapa rakennepuoli:
muu
Laipan paksuus:
10...40 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Sarana:
ei
Säädettävä sarana:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Asennusteline (45°) pöytälevyyn ruuvipuristuskiristyksellä. Soveltuukaikille Electr'on-rungoille. Materiaali: musta teräs.
Incara Electr’On viimeistelee työpisteesi sen koosta riippumatta. Kiinnitä työpöytään tai pidä sitä pöydällä sellaisenaan! Incara Electr’On on saatavilla 1- tai 2-osaisena versiona ainutlaatuisella Legrand-sukopistorasialla ja/tai USB-laturilla varustettuna. Electr’On tuotteissa käytetään laadukkaita materiaaleja, kuten kangaspunottua liitosjohtoa sekä perinteisen muovin lisäksi aitoja pintamateriaaleja. Viimeistelykuoren vaihto sujuu käden käänteessä, ja niitä voi tilata myös erikseen.
Incara Electr’On viimeistelee työpisteesi sen koosta riippumatta. Kiinnitä työpöytään tai pidä sitä pöydällä sellaisenaan! Incara Electr’On on saatavilla 1- tai 2-osaisena versiona ainutlaatuisella Legrand-sukopistorasialla ja/tai USB-laturilla varustettuna. Electr’On tuotteissa käytetään laadukkaita materiaaleja, kuten kangaspunottua liitosjohtoa sekä perinteisen muovin lisäksi aitoja pintamateriaaleja. Viimeistelykuoren vaihto sujuu käden käänteessä, ja niitä voi tilata myös erikseen.
LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan


