Legrand Danmark A/S - Johdinholkki - Starfix pääteholkki 0,25 mm²

KopioiKopioi
Legrand Danmark A/S - Johdinholkki - Starfix pääteholkki 0,25 mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - vakio

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.25 mm²

  • Holkin pituus - 8 mm

  • Väri - turkoosi

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 500 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3245060376505

Sähkönumero

1920131

Toimittajan tuotenumero

LG-037650

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

vakio

Nimellispoikkipinta-ala:

0.25 mm²

Holkin pituus:

8 mm

Väri:

turkoosi

Eristetty:

kyllä

Materiaali:

kupari

Halogeeniton:

kyllä

Eristemateriaali:

polypropeeni

Pinnan suojaus:

tinattu

Kelapakkaus:

kyllä

Oikosulkusuojatuille kaapeleille:

kyllä

Tunnistemerkinnällä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pääteholkki Starfix eristetty - poikkipinta 0,25 mm² - turkoosi - pääteholkkikampa