Etusivu

LEGRAND FINLAND - Apu-/hälytyskosketin - DX3 apukosk. CA, 6A, 250V

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Laitteen kokoonpano - yleiskäyttöinen

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0.5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0.6 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3245064062589

Sähkönumero

3235240

Toimittajan tuotenumero

LG-406258

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Laitteen kokoonpano:

yleiskäyttöinen

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0.5

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Nimellisjännite:

240 V

Mitoitettu kytkentävirta:

6 A

Maavuotojen automaattitestauksella:

ei

Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):

4

Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:

125 A

Toiminto:

apukytkin

Jännitetyyppi:

AC/DC

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

DX3 apukosketin, CA, 6A, 250V~, 0.5 modulia