LEGRAND FINLAND - Avainväännin - Avainväännin, 2-as., palautuva

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäsentojen määrä - 2
Ohjauselementin väri - hopea
Linssin muoto - pyöreä
Ohjauselementin tyyppi - avain
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP66
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
3245060239527
Sähkönumero
2301206
Toimittajan tuotenumero
LG-023952
Tukkuerä
100
Kytkentäsentojen määrä:
2
Ohjauselementin väri:
hopea
Linssin muoto:
pyöreä
Ohjauselementin tyyppi:
avain
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Valaistavissa:
ei
Merkkivalolinssin väri:
muu
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Jousipalautus:
kyllä
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
kromi
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Etu renkaalla:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


