Etusivu

LEGRAND FINLAND - Avainväännin - Avainväännin, 3-as., pysyvä

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
LEGRAND FINLAND - Avainväännin - Avainväännin, 3-as., pysyvä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäsentojen määrä - 3

  • Ohjauselementin väri - hopea

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Ohjauselementin tyyppi - avain

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP66

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,6 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

3245060239633

Sähkönumero

2301211

Toimittajan tuotenumero

LG-023963

Tukkuerä

100

Kytkentäsentojen määrä:

3

Ohjauselementin väri:

hopea

Linssin muoto:

pyöreä

Ohjauselementin tyyppi:

avain

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Valaistavissa:

ei

Merkkivalolinssin väri:

muu

Kytkentätoiminnon lukitus:

kyllä

Jousipalautus:

ei

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

kromi

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Etu renkaalla:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Osmoz valaisematon avainväännin - 3-asentoinen palautumaton 90° (avain voidaan poistaa kaikissa asennoissa)