LEGRAND FINLAND - Kilvenpidin - Kehys, pyöreä, vakiomalli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkinnän/painatuksen merkitys - ei ole
Merkintä ISO-symboleilla - ei ole
Väri - musta
Muoto - suorakulmainen
Leveys - 29.9 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060243159
Sähkönumero
2301288
Toimittajan tuotenumero
LG-024315
Tukkuerä
1000
Merkinnän/painatuksen merkitys:
ei ole
Merkintä ISO-symboleilla:
ei ole
Väri:
musta
Muoto:
suorakulmainen
Leveys:
29.9 mm
Korkeus:
45 mm
Osmoz kehys - merkkaamaton - pyöreä - vakiomalli


