Etusivu

LEGRAND FINLAND - Kotelo kalustettu - Harmaa, 1-paik, avain

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
LEGRAND FINLAND - Kotelo kalustettu - Harmaa, 1-paik, avain

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1

  • Valintakytkinten lukumäärä - 0

  • Painikkeiden lukumäärä - 0

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Merkkivalojen lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

3245060242176

Sähkönumero

2301268

Toimittajan tuotenumero

LG-024217

Tukkuerä

12

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

1

Valintakytkinten lukumäärä:

0

Painikkeiden lukumäärä:

0

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Merkkivalojen lukumäärä:

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...230 V

Avainvääntimien lukumäärä:

1

Sienipainikkeiden lukumäärä:

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

120...690 V

Kotelon kannen väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

120...690 V

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Muovikotelo harmaa/musta - 1-paikkainen - 2-asentoinen palautumaton avainväännin 45° + NO - merkintä O I