LEGRAND FINLAND - Kotelo - Muovikotelo, 3-paik, harmaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 3
Kotelon kannen väri - harmaa
Rungon rakenne - pinta-asennettava kotelo
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
5 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
3245060242039
Sähkönumero
2301263
Toimittajan tuotenumero
LG-024203
Tukkuerä
10
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
3
Kotelon kannen väri:
harmaa
Rungon rakenne:
pinta-asennettava kotelo
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Aukon halkaisija:
22.5 mm
Syvyys:
47.9 mm
Kotelon laatuluokka:
muu
Leveys:
74 mm
Korkeus:
140 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


