Etusivu

LEGRAND FINLAND - Kotelo - Muovikotelo, 5-paik, harmaa

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
LEGRAND FINLAND - Kotelo - Muovikotelo, 5-paik, harmaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 5

  • Kotelon kannen väri - harmaa

  • Rungon rakenne - pinta-asennettava kotelo

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

3245060242053

Sähkönumero

2301265

Toimittajan tuotenumero

LG-024205

Tukkuerä

10

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

5

Kotelon kannen väri:

harmaa

Rungon rakenne:

pinta-asennettava kotelo

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Aukon halkaisija:

22.5 mm

Syvyys:

47.9 mm

Kotelon laatuluokka:

muu

Leveys:

74 mm

Korkeus:

206 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Osmoz kalustamaton muovikotelo - IP 66 - IK 07 - 5 aukkoa - harmaa