Etusivu

LEGRAND FINLAND - Kumisuojuspainike - Palautuva, matala, IP67 musta

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
LEGRAND FINLAND - Kumisuojuspainike - Palautuva, matala, IP67 musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Painikkeen tyyppi - korkea

  • Painikkeen väri - musta

  • Reiän halkaisija - 22.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,3 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

3245060238131

Sähkönumero

2301166

Toimittajan tuotenumero

LG-023813

Tukkuerä

250

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

1

Linssin muoto:

pyöreä

Painikkeen tyyppi:

korkea

Painikkeen väri:

musta

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP67

Valaistavissa:

ei

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Jousipalautus:

kyllä

Merkinnällä:

ei

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

muu

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Etu renkaalla:

ei

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Osmoz valaisematon painike - palautuva - matala - IP67 - musta