LEGRAND FINLAND - Lisäkilpi - Merkattu - ''I O II''

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkinnän/painatuksen merkitys - ei ole
Merkintä ISO-symboleilla - symboli "I-0-II"
Väri - hopea
Muoto - suorakulmainen
Leveys - 24.6 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060243326
Sähkönumero
2301293
Toimittajan tuotenumero
LG-024332
Tukkuerä
400
Merkinnän/painatuksen merkitys:
ei ole
Merkintä ISO-symboleilla:
symboli "I-0-II"
Väri:
hopea
Muoto:
suorakulmainen
Leveys:
24.6 mm
Korkeus:
12.3 mm
Osmoz merkintäkilpi - merkattu - alu - vakiomalli - ''I O II''


