LEGRAND FINLAND - Lisäkilpi - Merkkaamaton, musta, suuri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkinnän/painatuksen merkitys - ei ole
Merkintä ISO-symboleilla - ei ole
Väri - musta
Muoto - suorakulmainen
Leveys - 34.6 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060243081
Sähkönumero
2301287
Toimittajan tuotenumero
LG-024308
Tukkuerä
1000
Merkinnän/painatuksen merkitys:
ei ole
Merkintä ISO-symboleilla:
ei ole
Väri:
musta
Muoto:
suorakulmainen
Leveys:
34.6 mm
Korkeus:
12.3 mm
Osmoz merkintäkilpi - merkkaamaton - musta - suuri malli


