LEGRAND FINLAND - Moduulikotelo pinta PS - Plexo3 kotelo 2+1M, PE+N liitt


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Rivien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245066019321
Sähkönumero
3417814
Toimittajan tuotenumero
LG-601932
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Rivien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Leveys:
93 mm
Korkeus:
174 mm
Syvyys:
109 mm
Kannen muoto:
suljettu
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Maadoitusliitinlohko:
ei
Upotusleveys:
89 mm
Upotussyvyys:
105 mm
Upotuskorkeus:
170 mm
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
78 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
ei
Lukitus/kiinnitys:
muu
DIN-kisko:
kyllä
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
7046
Signaalinläpäisevä ovi:
kyllä