Etusivu

LEGRAND FINLAND - Paloläpivienti - RFG2 Ø14mm EI120 holkki

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
LEGRAND FINLAND - Paloläpivienti - RFG2 Ø14mm EI120 holkki

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Muoto - pyöreä

  • Levyn vahvuus/tuotteen pituus - 41.3 mm

  • Ulkokorkeus - 31.5 mm

  • Ulkoleveys - 31.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414971258266

Sähkönumero

6009500

Toimittajan tuotenumero

LG-350705

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Muoto:

pyöreä

Levyn vahvuus/tuotteen pituus:

41.3 mm

Ulkokorkeus:

31.5 mm

Ulkoleveys:

31.5 mm

Sisähalkaisija:

15.5 mm

Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:

14 mm

Läpivientiholkki Ø25 mm:n reikään asennettavaksi >100 mm jäykkiin tai joustaviin seiniin (EI120). Käytettävissä yhdelle tai useammalle kaapelille, joiden yhteenlaskettu halkaisija on enintään Ø14 mm. Ei tarvetta tiivistysmassoille. Helppokäyttöinen kaapeliläpivientiholkki EN 13501-2 -luokitelluille rakenteille. Asennetaan läpiviennin molemmille puolille. Mikäli kaapeli läpäisee seinän vain yhdeltä puolelta, holkki asennetaan ainoastaan sille puolelle. Kaapelit tulee tukea enintään 300 mm etäisyydeltä seinän molemmin puolin. Soveltuu myös alle 0 °C lämpötiloihin, kunhan holkki ei altistu sateelle tai UV-säteilylle.