Varastointi päättyy

LEGRAND FINLAND - Piirikorttil.3-nap naar. - NBE32HH1.S HORIS.SIN

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
LEGRAND FINLAND - Piirikorttil.3-nap naar. - NBE32HH1.S HORIS.SIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Lukitustapa - integroitu plug-in liitin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677116926

Sähkönumero

1936128

Toimittajan tuotenumero

NBE32HH1.S

Tukkuerä

NBE32HH1.S

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

20 A

Napojen lukumäärä:

3

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

12 mm

Leveys:

34.5 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kytkentätapa:

juotosliitin

Sisäänrakennettu versio:

sisäänrakennettu/pistokeliitäntä

Juotosnastan pituus:

3.5 mm

Pistokkeen kulma:

vino

Kallistuskulma:

90...90 °

Liitoksien lukumäärä per napa:

1

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

sininen

Erillisen adapteriosan väri:

Ei adapteriosaa

Rungon väri:

sininen

Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Ympäristön likaantumisaste:

2

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Pituus:

24 mm

PIIRIKORTTIPISTOLIITIN