LEGRAND FINLAND - Työpistevalaisin Ali - AL13415 T8 15W 2x2-OS PR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - loistelamppu D=26 mm
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Rungon väri - valkoinen
Pituus - 754 mm
Liiketunnistin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418584156725
Sähkönumero
4160261
Toimittajan tuotenumero
AL13415
Tukkuerä
13
Valonlähteen tyyppi:
loistelamppu D=26 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Pituus:
754 mm
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
ei
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
G13
Ripustusasennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Liitäntälaitteen tyyppi:
konventionaalinen liitäntälaite / vähähäviöinen liitäntälaite, kompensoitu
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Valotunnistimella:
ei
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
70 mm
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
80 mm
Seinäasennus:
kyllä
Ilma-aukoilla:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
kyllä
LEGRAND FINLAND -tuote
Tutustu LEGRAND FINLAND-sarjaan


