Etusivu

LEGRAND FINLAND - Valintakytkin merkkivalolla - 2-as. palautumaton pun

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
LEGRAND FINLAND - Valintakytkin merkkivalolla - 2-as. palautumaton pun

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäsentojen määrä - 2

  • Ohjauselementin väri - punainen

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Ohjauselementin tyyppi - vipu

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP66

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,6 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

3245060240417

Sähkönumero

2301227

Toimittajan tuotenumero

LG-024041

Tukkuerä

40

Kytkentäsentojen määrä:

2

Ohjauselementin väri:

punainen

Linssin muoto:

pyöreä

Ohjauselementin tyyppi:

vipu

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Valaistavissa:

kyllä

Merkkivalolinssin väri:

väritön

Kytkentätoiminnon lukitus:

kyllä

Jousipalautus:

ei

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

kromi

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Etu renkaalla:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Osmoz valaistu valintakytkin - lyhyt väännin - 2-asentoinen palautumaton 90° - punainen