Varastointi päättyy

LEGRAND FINLAND - Valokuituvalaisin - AVD5.13L/12.1LED1x3W 12xF S VA

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
LEGRAND FINLAND - Valokuituvalaisin - AVD5.13L/12.1LED1x3W 12xF S VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Projektorin teho - 3 W

  • Valokuitujen kokonaismäärä - 12

  • Soveltuu lampputyypille - LED, kiinteä

  • Soveltuu tarkastusvaloksi - ei

  • Sisältää lampun - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677625572

Sähkönumero

4117691

Toimittajan tuotenumero

AVD5.13L/12.1

Tukkuerä

1

Projektorin teho:

3 W

Valokuitujen kokonaismäärä:

12

Soveltuu lampputyypille:

LED, kiinteä

Soveltuu tarkastusvaloksi:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Valokuidun raaka-aine:

lasi

Sisältää värikiekon:

ei

AVD5 IP65 LED 1x3W 12xFIBER S VA

AVD5 on monikäyttöinen yhdistelmävalaisin, jossa yhdistyvät LED- ja kuituvalaisimen hyvät ominaisuudet. Rakenteensa ansioista valaisinta voi käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa ja myös niissä erikoistiloissa, joissa itse valaisinta ei voi sijoittaa sinne mihin valoa halutaan.