LEGRAND FINLAND - Valokuituvalaisin - AVD5.23L/12 LED 2x3W 12xF L V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Projektorin teho - 6 W
Valokuitujen kokonaismäärä - 12
Soveltuu lampputyypille - LED, kiinteä
Soveltuu tarkastusvaloksi - ei
Sisältää lampun - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677625626
Sähkönumero
4117696
Toimittajan tuotenumero
AVD5.23L/12
Tukkuerä
1
Projektorin teho:
6 W
Valokuitujen kokonaismäärä:
12
Soveltuu lampputyypille:
LED, kiinteä
Soveltuu tarkastusvaloksi:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Valokuidun raaka-aine:
lasi
Sisältää värikiekon:
ei
AVD5 IP65 LED 2x3W 12xFIBER L PCO V
AVD5 on monikäyttöinen yhdistelmävalaisin, jossa yhdistyvät LED- ja kuituvalaisimen hyvät ominaisuudet. Rakenteensa ansioista valaisinta voi käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa ja myös niissä erikoistiloissa, joissa itse valaisinta ei voi sijoittaa sinne mihin valoa halutaan.
AVD5 on monikäyttöinen yhdistelmävalaisin, jossa yhdistyvät LED- ja kuituvalaisimen hyvät ominaisuudet. Rakenteensa ansioista valaisinta voi käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa ja myös niissä erikoistiloissa, joissa itse valaisinta ei voi sijoittaa sinne mihin valoa halutaan.


