Poistunut tuote

LEGRAND FINLAND - Valokuituvalaisin - AVD5.23L/9.2 LED2x3W 9xF EXTL

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
LEGRAND FINLAND - Valokuituvalaisin - AVD5.23L/9.2 LED2x3W 9xF EXTL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Projektorin teho - 6 W

  • Valokuitujen kokonaismäärä - 9

  • Soveltuu lampputyypille - LED, vaihdettava

  • Soveltuu tarkastusvaloksi - ei

  • Sisältää lampun - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677628344

Sähkönumero

4117699

Toimittajan tuotenumero

AVD5.23L/9.2

Tukkuerä

1

Projektorin teho:

6 W

Valokuitujen kokonaismäärä:

9

Soveltuu lampputyypille:

LED, vaihdettava

Soveltuu tarkastusvaloksi:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Valokuidun raaka-aine:

lasi

Sisältää värikiekon:

ei

Värikiekon tyyppi:

muu

AVD5 IP64 LED2x3W 9xFIBER EXTL

AVD5 on monikäyttöinen yhdistelmävalaisin, jossa yhdistyvät LED- ja kuituvalaisimen hyvät ominaisuudet. Rakenteensa ansioista valaisinta voi käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa ja myös niissä erikoistiloissa, joissa itse valaisinta ei voi sijoittaa sinne mihin valoa halutaan.