LEGRAND - Haaroitusliitin - Cu 1x6-25mm²+12x1.5-16mm² 400V

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 13

  • Nimellisvirta - 76 A

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Kytkentätapa - ruuvi

  • Tulojen lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245060048242

Sähkönumero

1920102

Toimittajan tuotenumero

LG-004824

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

13

Nimellisvirta:

76 A

Asennustapa:

DIN-kisko

Kytkentätapa:

ruuvi

Tulojen lukumäärä:

1

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Johtimen poikkipinta-ala, tulo:

1.5...16 mm²

Kosketussuojattu:

ei

Lähtöjen lukumäärä:

11

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille:

ei

Soveltuu hienosäikeisille johtimille ilman pääteholkkia:

ei

Johtimen poikkipinta-ala, lähtö:

1.5...16 mm²

Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille ilman pääteholkkia:

ei

Leveys:

113 mm

Syvyys:

6.5 mm

Korkeus:

10.5 mm

Haaroitusliitin alustalla, Cu 1 x 6-25mm² + 12 x 1.5-16mm², 400 V