Etusivu

LEGRAND - Haaroitusliitin - Cu 4 x 1.5-16mm², 400 V

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
LEGRAND - Haaroitusliitin - Cu 4 x 1.5-16mm², 400 V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Nimellisvirta - 76 A

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Kytkentätapa - ruuvi

  • Tulojen lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245060048204

Sähkönumero

1920100

Toimittajan tuotenumero

LG-004820

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

Nimellisvirta:

76 A

Asennustapa:

DIN-kisko

Kytkentätapa:

ruuvi

Tulojen lukumäärä:

1

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Johtimen poikkipinta-ala, tulo:

1.5...16 mm²

Kosketussuojattu:

ei

Lähtöjen lukumäärä:

3

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille:

ei

Soveltuu hienosäikeisille johtimille ilman pääteholkkia:

ei

Johtimen poikkipinta-ala, lähtö:

1.5...16 mm²

Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille ilman pääteholkkia:

ei

Leveys:

47 mm

Syvyys:

6.5 mm

Korkeus:

10.5 mm

Haaroitusliitin alustalla, Cu 4 x 1.5-16mm², 400 V