Etusivu

LEGRAND - Hätä-/seis painike - Sienip., avain, Ø40 pun

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Hätä-/seis painike - Sienip., avain, Ø40 pun

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Painikkeen väri - punainen

  • Suojan halkaisija - 40 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Painikkeen tyyppi - korkea

  • Kytkentätoiminnon lukitus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

3245060238926

Sähkönumero

2301183

Toimittajan tuotenumero

LG-023892

Tukkuerä

50

Painikkeen väri:

punainen

Suojan halkaisija:

40 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Painikkeen tyyppi:

korkea

Kytkentätoiminnon lukitus:

kyllä

Linssin muoto:

pyöreä

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Valaistavissa:

ei

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

kyllä

Jousipalautus:

ei

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

keltainen

Avausmenetelmä:

avaimella vapautettava

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Osmoz valaisematon sienipainike - palautumaton - avaimella vapautuva EN 418 - punainen Ø40