LEGRAND - Hätä-/seis painike - Valaistu, vetovap. Ø40, pun

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Hätä-/seis painike - Valaistu, vetovap. Ø40, pun

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Painikkeen väri - punainen

  • Suojan halkaisija - 40 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Painikkeen tyyppi - korkea

  • Kytkentätoiminnon lukitus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245060240820

Sähkönumero

2301243

Toimittajan tuotenumero

LG-024082

Tukkuerä

50

Painikkeen väri:

punainen

Suojan halkaisija:

40 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Painikkeen tyyppi:

korkea

Kytkentätoiminnon lukitus:

kyllä

Linssin muoto:

pyöreä

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Valaistavissa:

kyllä

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

kyllä

Jousipalautus:

ei

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

keltainen

Avausmenetelmä:

vetäen irrotettava

Osmoz valaistu sienipainike - palautumaton - vetämällä vapautuva EN 418 - punainen Ø40