Etusivu

LEGRAND - Hätä-/seis painike - Vetovap. Ø54, pun STOP-I

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Hätä-/seis painike - Vetovap. Ø54, pun STOP-I

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Painikkeen väri - punainen

  • Suojan halkaisija - 54 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Painikkeen tyyppi - korkea

  • Kytkentätoiminnon lukitus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

3245060238957

Sähkönumero

2301185

Toimittajan tuotenumero

LG-023895

Tukkuerä

50

Painikkeen väri:

punainen

Suojan halkaisija:

54 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Painikkeen tyyppi:

korkea

Kytkentätoiminnon lukitus:

kyllä

Linssin muoto:

pyöreä

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Valaistavissa:

ei

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

kyllä

Jousipalautus:

ei

Etu renkaalla:

ei

Avausmenetelmä:

vetäen irrotettava

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Osmoz valaisematon sienipainike - palautumaton - vetämällä vapautuva EN 418 -punainen Ø54 STOP-I