LEGRAND - Huolto-/ohituskytkin - EXTERNAL MANUAL BY PASS 4.5 -

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - bypass (ohituslaite)
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 440 mm
Korkeus - 176 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414970630773
Sähkönumero
8415094
Toimittajan tuotenumero
LG-310963
Tukkuerä
2
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
bypass (ohituslaite)
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
440 mm
Korkeus:
176 mm
Syvyys:
120 mm
Ulkopuolinen ohituskytkin, mekaaninen, Daker DK 5-10 kVA


