LEGRAND - Jatkokappale - DLPLUS 32X16/20 VAL PVC
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Seinä-/johtokanavan leveys - 32 mm
Seinäkanavan syvyys - 20 mm
Malli / Tyyppi - kanavaliitoksen kattaminen
Muoto - symmetrinen
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060336042
Sähkönumero
1473258
Toimittajan tuotenumero
LG-033604
Tukkuerä
1
Seinä-/johtokanavan leveys:
32 mm
Seinäkanavan syvyys:
20 mm
Malli / Tyyppi:
kanavaliitoksen kattaminen
Muoto:
symmetrinen
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
napsautettava
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
ABS
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9003


