LEGRAND - Jatkokappale - DLPLUS 40X20 VAL PVC
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Seinä-/johtokanavan leveys - 40 mm
Seinäkanavan syvyys - 16 mm
Malli / Tyyppi - kanavaliitoksen kattaminen
Muoto - symmetrinen
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060336066
Sähkönumero
1473259
Toimittajan tuotenumero
LG-033606
Tukkuerä
1
Seinä-/johtokanavan leveys:
40 mm
Seinäkanavan syvyys:
16 mm
Malli / Tyyppi:
kanavaliitoksen kattaminen
Muoto:
symmetrinen
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
napsautettava
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
ABS
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9003


