LEGRAND - Jatkokappale Incara - GST18i3 (N) - sukopistoke 2 m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 16 A
Napojen lukumäärä - 3
Kaapelin viimeistely - virtajohto
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3414972317375
Sähkönumero
1412804
Toimittajan tuotenumero
LG-654986
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
16 A
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelin viimeistely:
virtajohto
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Kaapelin halkaisija:
8.3...8.3 mm
Ulkovaipan väri:
musta
Halogeeniton:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pään 1 tyyppi:
pistotulppa
Pään 2 tyyppi:
muu
Johtimen päättäminen:
muu
Kokonaispituus:
2000 mm
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
musta
Rungon väri:
musta
Kaapelityyppi:
H05VV-F
Napojen merkintä:
L, N, PE
Eristeen jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:
100 °C
Kaapelin jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:
70 °C
Palokuorma:
0 kWh
Kontaktin pintakäsittely:
tinattu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Valitsemalla Wieland-pistoliitinjärjestelmällä varustetun tuotemallin nopeutat liitosten tekemistä merkittävästi. Incara-mallistossa pistoliitäntäisiä malleja löydät seuraavista tuoteryhmistä: Link'On, Disq 60 ja Disq 80.