Etusivu

LEGRAND - Johdinholkki - Starfix pääteholkki 0,34 mm²

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Johdinholkki - Starfix pääteholkki 0,34 mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - vakio

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.34 mm²

  • Holkin pituus - 8 mm

  • Väri - vihreä

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 500 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245060377601

Sähkönumero

1920152

Toimittajan tuotenumero

LG-037760

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

vakio

Nimellispoikkipinta-ala:

0.34 mm²

Holkin pituus:

8 mm

Väri:

vihreä

Eristetty:

kyllä

Materiaali:

kupari

Halogeeniton:

kyllä

Eristemateriaali:

polypropeeni

Pinnan suojaus:

tinattu

Kelapakkaus:

ei

Oikosulkusuojatuille kaapeleille:

kyllä

Tunnistemerkinnällä:

ei

Pääteholkki Starfix eristetty - poikkipinta 0,34 mm² - vihreä - yksittäiset

LEGRAND

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan