LEGRAND - Johdinholkki - Starfix pääteholkki 0,34 mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - vakio
Nimellispoikkipinta-ala - 0.34 mm²
Holkin pituus - 8 mm
Väri - vihreä
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
500 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3245060376604
Sähkönumero
1920132
Toimittajan tuotenumero
LG-037660
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
vakio
Nimellispoikkipinta-ala:
0.34 mm²
Holkin pituus:
8 mm
Väri:
vihreä
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Halogeeniton:
kyllä
Eristemateriaali:
polypropeeni
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
kyllä
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
kyllä
Tunnistemerkinnällä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


