LEGRAND - Johdinholkki - Starfix pääteholkki 10 mm²

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Johdinholkki - Starfix pääteholkki 10 mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - vakio

  • Nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²

  • Holkin pituus - 12 mm

  • Väri - ruskea

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,01 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3245060376697

Sähkönumero

1920140

Toimittajan tuotenumero

LG-037669

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

vakio

Nimellispoikkipinta-ala:

10 mm²

Holkin pituus:

12 mm

Väri:

ruskea

Eristetty:

kyllä

Materiaali:

kupari

Halogeeniton:

kyllä

Eristemateriaali:

polypropeeni

Pinnan suojaus:

tinattu

Kelapakkaus:

ei

Oikosulkusuojatuille kaapeleille:

kyllä

Tunnistemerkinnällä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pääteholkki Starfix eristetty - poikkipinta 10 mm² - ruskea - yksittäiset