LEGRAND - Johdinholkki - Starfix pääteholkki 16 mm²

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Johdinholkki - Starfix pääteholkki 16 mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - vakio

  • Nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²

  • Holkin pituus - 12 mm

  • Väri - valkoinen

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245060376727

Sähkönumero

1920143

Toimittajan tuotenumero

LG-037672

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

vakio

Nimellispoikkipinta-ala:

16 mm²

Holkin pituus:

12 mm

Väri:

valkoinen

Eristetty:

kyllä

Materiaali:

kupari

Halogeeniton:

kyllä

Eristemateriaali:

polypropeeni

Pinnan suojaus:

tinattu

Kelapakkaus:

ei

Oikosulkusuojatuille kaapeleille:

kyllä

Tunnistemerkinnällä:

ei

Pääteholkki Starfix eristetty - poikkipinta 16 mm² - valkoinen - yksittäiset

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan