LEGRAND - Johdinholkki - Starfix pääteholkki 2,5 mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - vakio
Nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Holkin pituus - 8 mm
Väri - harmaa
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1000 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060377663
Sähkönumero
1920157
Toimittajan tuotenumero
LG-037766
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
vakio
Nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Holkin pituus:
8 mm
Väri:
harmaa
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Halogeeniton:
kyllä
Eristemateriaali:
polypropeeni
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
kyllä
Tunnistemerkinnällä:
ei


