LEGRAND - Johdinholkki - Starfix pääteholkki 25 mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - vakio
Nimellispoikkipinta-ala - 25 mm²
Holkin pituus - 18 mm
Väri - musta
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060376710
Sähkönumero
1920142
Toimittajan tuotenumero
LG-037671
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
vakio
Nimellispoikkipinta-ala:
25 mm²
Holkin pituus:
18 mm
Väri:
musta
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Halogeeniton:
kyllä
Eristemateriaali:
polypropeeni
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
kyllä
Tunnistemerkinnällä:
ei
LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan


