LEGRAND - Johdinholkki - Starfix pääteholkki 2x1 mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - pääteholkki parikaapelille
Nimellispoikkipinta-ala - 1 mm²
Holkin pituus - 8 mm
Väri - punainen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
500 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060376888
Sähkönumero
1920147
Toimittajan tuotenumero
LG-037688
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
pääteholkki parikaapelille
Nimellispoikkipinta-ala:
1 mm²
Holkin pituus:
8 mm
Väri:
punainen
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Halogeeniton:
kyllä
Eristemateriaali:
polypropeeni
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
kyllä
Tunnistemerkinnällä:
ei

LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan


