LEGRAND - Johdinholkki - Starfix pääteholkki 2x2,5 mm²

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Johdinholkki - Starfix pääteholkki 2x2,5 mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - pääteholkki parikaapelille

  • Nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Holkin pituus - 10 mm

  • Väri - harmaa

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 500 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3245060376901

Sähkönumero

1920149

Toimittajan tuotenumero

LG-037690

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

pääteholkki parikaapelille

Nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Holkin pituus:

10 mm

Väri:

harmaa

Eristetty:

kyllä

Materiaali:

kupari

Halogeeniton:

kyllä

Eristemateriaali:

polypropeeni

Pinnan suojaus:

tinattu

Kelapakkaus:

ei

Oikosulkusuojatuille kaapeleille:

kyllä

Tunnistemerkinnällä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kaksoispääteholkki Starfix eristetty - poikkipinta 2x2,5 mm² - harmaa - yksittäiset

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan