LEGRAND - Johdinholkki - Starfix pääteholkki 35 mm²

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Johdinholkki - Starfix pääteholkki 35 mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - vakio

  • Nimellispoikkipinta-ala - 35 mm²

  • Holkin pituus - 18 mm

  • Väri - punainen

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245060376772

Sähkönumero

1920144

Toimittajan tuotenumero

LG-037677

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

vakio

Nimellispoikkipinta-ala:

35 mm²

Holkin pituus:

18 mm

Väri:

punainen

Eristetty:

kyllä

Materiaali:

kupari

Halogeeniton:

kyllä

Eristemateriaali:

polypropeeni

Pinnan suojaus:

tinattu

Kelapakkaus:

ei

Oikosulkusuojatuille kaapeleille:

kyllä

Tunnistemerkinnällä:

ei

Pääteholkki Starfix eristetty - poikkipinta 35 mm² - punainen - yksittäiset

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan