LEGRAND - Johdinholkki - Starfix pääteholkki 4 mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - vakio
Nimellispoikkipinta-ala - 4 mm²
Holkin pituus - 12 mm
Väri - oranssi
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
250 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060377670
Sähkönumero
1920158
Toimittajan tuotenumero
LG-037767
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
vakio
Nimellispoikkipinta-ala:
4 mm²
Holkin pituus:
12 mm
Väri:
oranssi
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Halogeeniton:
kyllä
Eristemateriaali:
polypropeeni
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
kyllä
Tunnistemerkinnällä:
ei


