LEGRAND - Johdinholkki - Starfix pääteholkki 50 mm²

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Johdinholkki - Starfix pääteholkki 50 mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - vakio

  • Nimellispoikkipinta-ala - 50 mm²

  • Holkin pituus - 20 mm

  • Väri - sininen

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 30 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245060376789

Sähkönumero

1920145

Toimittajan tuotenumero

LG-037678

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

vakio

Nimellispoikkipinta-ala:

50 mm²

Holkin pituus:

20 mm

Väri:

sininen

Eristetty:

kyllä

Materiaali:

kupari

Halogeeniton:

kyllä

Eristemateriaali:

polypropeeni

Pinnan suojaus:

tinattu

Kelapakkaus:

ei

Oikosulkusuojatuille kaapeleille:

kyllä

Tunnistemerkinnällä:

ei

Pääteholkki Starfix eristetty - poikkipinta 50 mm² - sininen - yksittäiset

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan