LEGRAND - Johdinholkki - Starfix pääteholkki 6 mm²

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Johdinholkki - Starfix pääteholkki 6 mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - vakio

  • Nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²

  • Holkin pituus - 12 mm

  • Väri - vihreä

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 250 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,01 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3245060376680

Sähkönumero

1920139

Toimittajan tuotenumero

LG-037668

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

vakio

Nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²

Holkin pituus:

12 mm

Väri:

vihreä

Eristetty:

kyllä

Materiaali:

kupari

Halogeeniton:

kyllä

Eristemateriaali:

polyamidi (PA)

Pinnan suojaus:

tinattu

Kelapakkaus:

kyllä

Oikosulkusuojatuille kaapeleille:

kyllä

Tunnistemerkinnällä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pääteholkki Starfix eristetty - poikkipinta 6 mm² - vihreä - pääteholkkikampa