LEGRAND - Johdinholkki - Starfix täyttöpakkaus 0,5 mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - vakio
Nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Holkin pituus - 7.6 mm
Väri - valkoinen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
300 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3245060376413
Sähkönumero
1920126
Toimittajan tuotenumero
LG-037641
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
vakio
Nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
Holkin pituus:
7.6 mm
Väri:
valkoinen
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Halogeeniton:
kyllä
Eristemateriaali:
polyamidi (PA)
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
kyllä
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
kyllä
Tunnistemerkinnällä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan


