Etusivu

LEGRAND - Johdinholkki - Starfix täyttöpakkaus 0,75 mm²

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - vakio

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

  • Holkin pituus - 7.6 mm

  • Väri - sininen

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 300 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245060376420

Sähkönumero

1920127

Toimittajan tuotenumero

LG-037642

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

vakio

Nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Holkin pituus:

7.6 mm

Väri:

sininen

Eristetty:

kyllä

Materiaali:

kupari

Halogeeniton:

kyllä

Eristemateriaali:

polyamidi (PA)

Pinnan suojaus:

tinattu

Kelapakkaus:

kyllä

Oikosulkusuojatuille kaapeleille:

kyllä

Tunnistemerkinnällä:

ei

Pääteholkki Starfix eristetty - poikkipinta 0,75 mm² - sininen - täyttöpakkaus

LEGRAND

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan