LEGRAND - Johdinholkki - Starfix täyttöpakkaus 1,5 mm²

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - vakio

  • Nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Holkin pituus - 7.6 mm

  • Väri - musta

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 300 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3245060376444

Sähkönumero

1920129

Toimittajan tuotenumero

LG-037644

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

vakio

Nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Holkin pituus:

7.6 mm

Väri:

musta

Eristetty:

kyllä

Materiaali:

kupari

Halogeeniton:

kyllä

Eristemateriaali:

polyamidi (PA)

Pinnan suojaus:

tinattu

Kelapakkaus:

kyllä

Oikosulkusuojatuille kaapeleille:

kyllä

Tunnistemerkinnällä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pääteholkki Starfix eristetty - poikkipinta 1,5 mm² - musta - täyttöpakkaus

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan