LEGRAND - Johdonsuojakatkaisija 2A 6kA - JSK, 2-nap. B2 6kA
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Napojen määrä yhteensä:
2Nimellisvirta:
2 ATärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 2
Nimellisvirta - 2 A
Laukaisukäyrä - B
Suojattujen napojen määrä - 2
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 10 kA
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
18 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
3414970386960
Sähkönumero
3235014
Toimittajan tuotenumero
LG-403380
Tukkuerä
1
Napojen määrä yhteensä:
2
Nimellisvirta:
2 A
Laukaisukäyrä:
B
Suojattujen napojen määrä:
2
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:
10 kA
Nimellisjännite:
400 V
Juontava 0-napa:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:
6 kA
Upotussyvyys:
44 mm
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Taajuus:
50...60 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Virranrajoitusluokka:
3
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ympäristön likaantumisaste:
2
Rajähdyssuojattu:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Magneettinen johdonsuojakatkaisin suojaa asennuksia ylikuormituksilta ja oikosuluilta kiinteistöissä. Katkaisukyky 6kA IEC 60898-1 standardin mukaisesti.


