LEGRAND - Johdonsuojakatkaisija 8A 6kA - JSK, 1-nap. B8, 6kA

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Johdonsuojakatkaisija 8A 6kA - JSK, 1-nap. B8, 6kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen määrä yhteensä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Nimellisvirta:

8 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13 A

Laukaisukäyrä:

B

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

6 kA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.016 kA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 kA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 kA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 1

  • Nimellisvirta - 8 A

  • Laukaisukäyrä - B

  • Suojattujen napojen määrä - 1

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 6 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

21 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3414970386212

Sähkönumero

3235005

Toimittajan tuotenumero

LG-403354

Tukkuerä

1

Napojen määrä yhteensä:

1

Nimellisvirta:

8 A

Laukaisukäyrä:

B

Suojattujen napojen määrä:

1

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

6 kA

Nimellisjännite:

230 V

Juontava 0-napa:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

44 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50...60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

ei

Uppoasennus:

ei

Virranrajoitusluokka:

3

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

2

Rajähdyssuojattu:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Johdonsuojakatkaisija TX3, 2-napainen B8, 10kA, ruuviliitin



Magneettinen johdonsuojakatkaisin suojaa asennuksia ylikuormituksilta ja oikosuluilta kiinteistöissä. Katkaisukyky 6kA IEC 60898-1 standardin mukaisesti.

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan