LEGRAND - Johdotuskouru - SEGMA 25X60 johdotuskouru

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Johdotuskouru - SEGMA 25X60 johdotuskouru

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - pohjareiät

  • Väri - harmaa

  • Korkeus - 60 mm

  • Leveys - 25 mm

  • Sivuseinän tyyppi - rei'itetty / aukollinen

Pakkaus ja ehdot

  • 56 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3271780211598

Sähkönumero

1405309

Toimittajan tuotenumero

PW-21159

Tukkuerä

1

Kiinnitystapa:

pohjareiät

Väri:

harmaa

Korkeus:

60 mm

Leveys:

25 mm

Sivuseinän tyyppi:

rei'itetty / aukollinen

Halogeeniton:

ei

Aukkojen etäisyys:

6 mm

Materiaali:

PVC

Aukon leveys:

6.5 mm

Pituus:

2000 mm

Itsestäänsammuva:

kyllä

Kansikappaleella:

kyllä

Taipuisa:

ei

Käytettävä poikkipinta:

1159 mm²

RAL-numero:

7030

SEGMA johdotuskouru 25X60 6/6,5 PVC 2M Harmaa