Etusivu

LEGRAND - Johtokanava - 85X50mm 2m PVC VAL

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Johtokanava - 85X50mm 2m PVC VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 85 mm

  • Syvyys - 50 mm

  • Pituus - 2000 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245066380209

Sähkönumero

1473384

Toimittajan tuotenumero

LG-638020

Tukkuerä

1

Leveys:

85 mm

Syvyys:

50 mm

Pituus:

2000 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Kansi mukana toimituksessa:

kyllä

Kansien lukumäärä:

1

Halogeeniton:

ei

Kannen leveys 1:

45 mm

Symmetrinen:

kyllä

Materiaalin laatu:

PVC

RAL-numero:

9003

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Suorakaiteen muotoinen:

kyllä

Sisäseinän rakenne:

perforoitu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Liitettävien paneelien lukumäärä:

1

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Kanavan jatkokappaleilla:

kyllä

Suojakalvolla:

kyllä

Kaapelipidikkeillä:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Käytettävä poikkipinta:

2940 mm²

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Snap-on johtokanava 45 mm:n asennusaukolla. Sisältää kannen.